Cuscinetto a quattro punti di contatto FAG QJ318-N2-MPA, Diametro esterno: 190 mm | Diametro interno: 90 mm | Larghezza: 43 mm

Cuscinetto a sezione costante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:QJ318-N2-MPA
Rubix:160000000375678
Produttore:0167426210000
EAN:4012801237925
0167426210000-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ318-N2-MPA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza43 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167426210000-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ318-N2-MPA


Cuscinetto a quattro punti di contatto QJ3..-N2, dimensioni in conformità con la norma DIN 628-4, smontabile, con anello interno diviso, due scanalature di arresto
Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ3..-N2-MPA, scanalature di ritenuta, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)43x190x190 mm
Peso6440 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza43 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento3350 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr265000 N
Carico statico di base, radiale - C0r285000 N
Codice doganale84821090
€ 412,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 502,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.