Cuscinetto a quattro punti di contatto FAG QJ226-N2-MPA, Diametro esterno: 230 mm | Diametro interno: 130 mm | Larghezza: 40 mm

Cuscinetto a sezione costante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:QJ226-N2-MPA
Rubix:160000000375648
Produttore:0192613140000
EAN:4012801267809
0192613140000-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ226-N2-MPA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno130 mm
Diametro esterno230 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192613140000-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ226-N2-MPA


Cuscinetto a quattro punti di contatto QJ2..-N2, dimensioni in conformità con la norma DIN 628-4, smontabile, con anello interno diviso, due scanalature di arresto
Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ2..-N2-MPA, scanalature di ritenuta, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x230x230 mm
Peso7660 g
Diametro interno130 mm
Diametro esterno230 mm
Larghezza40 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento2800 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr295000 N
Carico statico di base, radiale - C0r370000 N
Codice doganale84821090
633,71 IVA esclusa
/ Unità
773,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.