Cuscinetto a quattro punti di contatto FAG QJ211-XL-TVP, Diametro esterno: 100 mm | Diametro interno: 55 mm | Larghezza: 21 mm
Cuscinetto a sezione costante
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:QJ211-XL-TVP
Rubix:160000000375627
Produttore:0192605630000
EAN:4012801180764


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 21 mm |
Dettagli del prodotto : 0192605630000-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ211-XL-TVP
Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ2..-XL-TVP, X-life, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 697 g |
|---|---|
| Diametro interno | 55 mm |
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 21 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 5800 rpm |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 81000 N |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 76000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 56,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 69,50 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore