Cuscinetto a quattro punti di contatto FAG QJ317-N2-MPA-C3, Diametro esterno: 180 mm | Diametro interno: 85 mm | Larghezza: 41 mm
Cuscinetto a sezione costante
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:QJ317-N2-MPA-C3
Rubix:160000000379564
Produttore:0192623100030
EAN:4012801237918


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 41 mm |
Dettagli del prodotto : 0192623100030-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ317-N2-MPA-C3
Cuscinetto a quattro punti di contatto QJ3..-N2, dimensioni in conformità con la norma DIN 628-4, smontabile, con anello interno diviso, due scanalature di arresto
Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ3..-N2-MPA, scanalature di ritenuta, gabbia massiccia in ottone
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 41x180x180 mm |
|---|---|
| Peso | 5530 g |
| Diametro interno | 85 mm |
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 41 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Guarnizione | aprire |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 3550 rpm |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 248000 N |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 255000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 368,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 449,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione