Cuscinetto a quattro punti di contatto FAG QJ211-XL-MPA, Diametro esterno: 100 mm | Diametro interno: 55 mm | Larghezza: 21 mm

Cuscinetto a sezione costante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:QJ211-XL-MPA
Rubix:160000000375626
Produttore:0192605120000
EAN:4012801267151
0192605120000-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ211-XL-MPA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192605120000-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ211-XL-MPA


Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ2..-XL-MPA, X-life, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)21x100x100 mm
Peso750 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza21 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento5900 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr77000 N
Carico statico di base, radiale - C0r71000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84821090
€ 81,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 99,97 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.