Cuscinetto a quattro punti di contatto FAG QJ306-XL-MPA, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 19 mm

Cuscinetto a sezione costante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:QJ306-XL-MPA
Rubix:160000000375658
Produttore:0167424430000
EAN:4012801315722
0167424430000-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ306-XL-MPA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167424430000-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ306-XL-MPA


Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ3..-XL-MPA, X-life, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)19x72x72 mm
Peso414 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza19 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento7800 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr57000 N
Carico statico di base, radiale - C0r38500 N
Codice doganale84821090
54,63 IVA esclusa
/ Unità
66,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.