Cuscinetto radiale a sfere FAG 61807-2Z-HLC, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 7 mm | Diametro interno: 35 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:61807-2Z-HLC
Rubix:160000000373494
Produttore:0554575410000
EAN:4012802382464
0554575410000-CUSCINETTO A SFERE 61807-2Z-HLC

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0554575410000-CUSCINETTO A SFERE 61807-2Z-HLC


Progettato per garantire un funzionamento fluido e affidabile, questo cuscinetto a sfere a marchio FAG offre una soluzione ottimale per applicazioni industriali esigenti. Dotato di una struttura robusta, sopporta efficacemente i carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, riducendo al minimo le perdite dovute all’attrito. Il suo sistema di tenuta garantisce un'efficace protezione contro gli agenti contaminanti, prolungandone così la durata e riducendo le esigenze di manutenzione.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere è progettato per funzionare a velocità elevate mantenendo un basso attrito. È dotato di deflettori metallici che proteggono i componenti interni dalle particelle solide e limitano le perdite di lubrificante. Il suo gioco radiale standard garantisce un buon equilibrio tra tolleranza ai carichi e fluidità di movimento. La sua struttura in acciaio di alta qualità gli conferisce un’elevata resistenza ai carichi radiali e assiali, garantendo così prestazioni affidabili e durature.

Manutenzione:
Questo cuscinetto a sfere è lubrificato a vita con un grasso ad alte prestazioni, il che elimina la necessità di rilubrificazione e riduce i costi di manutenzione. Si consiglia di effettuare ispezioni regolari per monitorare eventuali segni di malfunzionamento quali variazioni di temperatura, rumori o vibrazioni anomale. Una manipolazione pulita e accurata durante il montaggio e lo smontaggio è essenziale per preservare l’integrità del cuscinetto e prolungarne la durata.

Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di due deflettori metallici che formano una barriera efficace contro i contaminanti di medie dimensioni (trucioli, fibre, ghiaia...). Questo design consente di limitare l’intrusione di particelle e di preservare la qualità del lubrificante interno. Lo stretto passaggio tra i deflettori e i componenti interni riduce al minimo l’attrito aggiuntivo, garantendo al contempo una buona protezione dalle impurità. Tuttavia, questa configurazione offre una resistenza limitata all’umidità e agli agenti corrosivi.

Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio del gruppo Schaeffler, leader mondiale nel settore dei cuscinetti e dei sistemi di trasmissione. Con oltre 140 anni di esperienza, il marchio è rinomato per la qualità e l’affidabilità dei suoi prodotti, destinati ai settori automobilistico, aeronautico e delle macchine industriali. FAG punta sull’innovazione e sulla precisione per offrire soluzioni ottimizzate in materia di cuscinetti, adatte alle esigenze degli ambienti più difficili.

Punti di forza

- Supporta carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.
- Basso attrito per prestazioni elevate alle alte velocità.
- Deflettori metallici che garantiscono un'efficace protezione contro i contaminanti grossolani.
- Lubrificato a vita, non richiede rilubrificazione.
- Struttura robusta che offre un'elevata resistenza agli urti e ai carichi puntuali.

Applicazioni

Questo cuscinetto è ideale per un’ampia varietà di applicazioni industriali. Viene utilizzato nei sistemi di trasporto e nei dispositivi di movimentazione, garantendo una gestione efficiente dei carichi continui. È inoltre adatto alle attrezzature agricole e alle macchine edili, in grado di sopportare condizioni di lavoro impegnative. Nel settore automobilistico trova impiego nei cambi e nei sistemi di sterzo. È inoltre apprezzato per le macchine utensili, i riduttori industriali e gli elettrodomestici, garantendo maggiore durata ed efficienza.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)7x47x47 mm
Peso32 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza7 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie618..-2z
Regime di riferimento9900 rpm
Regime limite18300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r3820 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr4740 N
Codice doganale84821090
16,88 IVA esclusa
/ Unità
20,59 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.