Cuscinetto radiale a sfere FAG 6301-2RSR-C3, Diametro esterno: 37 mm | Larghezza: 11 mm | Diametro interno: 12 mm
Cuscinetto a sfera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6301-2RSR-C3
Rubix:160000000374674
Produttore:0167226550030
EAN:4012801165013


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 37 mm |
| Larghezza | 11 mm |
Dettagli del prodotto : 0167226550030-CUSCINETTO A SFERE 6301-2RSR-C3
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è progettato con una singola fila di sfere, il che gli consente di sopportare carichi radiali e assiali. È dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio, che offre una maggiore resistenza ai carichi e una maggiore durata. Questa gabbia in acciaio è progettata per mantenere le sfere in posizione, consentendo al contempo una rotazione fluida. Le due guarnizioni in gomma assicurano una protezione ottimale contro polvere, umidità e altri potenziali contaminanti, preservando al contempo la lubrificazione interna.
Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto è minima grazie alle sue guarnizioni in gomma. Per mantenerne le prestazioni ottimali, si raccomanda di controllare regolarmente lo stato delle guarnizioni e della lubrificazione. Ispezioni visive periodiche consentono di individuare eventuali segni di usura o danni. In caso di guasto, è importante sostituire rapidamente questo cuscinetto per evitare ulteriori danni alle attrezzature.
Tenuta:
Questo cuscinetto rigido è dotato di due guarnizioni in gomma, che garantiscono un'efficace tenuta contro gli agenti contaminanti esterni. Queste guarnizioni svolgono un ruolo cruciale nell’impedire che polvere, acqua e altre sostanze penetrino nel cuscinetto. Consentono inoltre di mantenere la lubrificazione interna, riducendo così le esigenze di manutenzione e prolungando la durata del prodotto.
Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio iconico del gruppo Schaeffler, leader mondiale nel settore dei cuscinetti e delle tecnologie di precisione. Con oltre 130 anni di esperienza, FAG si distingue per il suo impegno verso l’innovazione e la qualità. Il marchio è riconosciuto per la sua capacità di fornire soluzioni ad alte prestazioni che soddisfano le esigenze delle industrie moderne.
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è progettato con una singola fila di sfere, il che gli consente di sopportare carichi radiali e assiali. È dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio, che offre una maggiore resistenza ai carichi e una maggiore durata. Questa gabbia in acciaio è progettata per mantenere le sfere in posizione, consentendo al contempo una rotazione fluida. Le due guarnizioni in gomma assicurano una protezione ottimale contro polvere, umidità e altri potenziali contaminanti, preservando al contempo la lubrificazione interna.
Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto è minima grazie alle sue guarnizioni in gomma. Per mantenerne le prestazioni ottimali, si raccomanda di controllare regolarmente lo stato delle guarnizioni e della lubrificazione. Ispezioni visive periodiche consentono di individuare eventuali segni di usura o danni. In caso di guasto, è importante sostituire rapidamente questo cuscinetto per evitare ulteriori danni alle attrezzature.
Tenuta:
Questo cuscinetto rigido è dotato di due guarnizioni in gomma, che garantiscono un'efficace tenuta contro gli agenti contaminanti esterni. Queste guarnizioni svolgono un ruolo cruciale nell’impedire che polvere, acqua e altre sostanze penetrino nel cuscinetto. Consentono inoltre di mantenere la lubrificazione interna, riducendo così le esigenze di manutenzione e prolungando la durata del prodotto.
Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio iconico del gruppo Schaeffler, leader mondiale nel settore dei cuscinetti e delle tecnologie di precisione. Con oltre 130 anni di esperienza, FAG si distingue per il suo impegno verso l’innovazione e la qualità. Il marchio è riconosciuto per la sua capacità di fornire soluzioni ad alte prestazioni che soddisfano le esigenze delle industrie moderne.
Punti di forza
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere garantisce una rotazione fluida pur sopportando carichi radiali elevati. Le guarnizioni in gomma offrono un'efficace protezione contro gli agenti contaminanti, riducendo la frequenza degli interventi di manutenzione e prolungando la durata del cuscinetto. La gabbia in lamiera d'acciaio contribuisce alla robustezza complessiva del prodotto, consentendo di mantenere prestazioni elevate anche in condizioni operative difficili.
Applicazioni
- Macchine utensili: fresatrici, torni, trapani, ecc.
- Trasportatori e sistemi di movimentazione: nastri trasportatori, elevatori, ecc.
- Attrezzature agricole e agroalimentari: macchine agricole, sistemi di trasformazione alimentare, ecc.
- Tessile e macchine da stampa: telai, presse da stampa, ecc.
- Trasportatori e sistemi di movimentazione: nastri trasportatori, elevatori, ecc.
- Attrezzature agricole e agroalimentari: macchine agricole, sistemi di trasformazione alimentare, ecc.
- Tessile e macchine da stampa: telai, presse da stampa, ecc.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 12x37x37 mm |
|---|---|
| Peso | 61 g |
| Diametro interno | 12 mm |
| Diametro esterno | 37 mm |
| Larghezza | 11 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 63..-2rsr |
| Regime limite | 13700 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 4200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 10300 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,84 IVA inclusa
- Esaurito