Cuscinetto radiale a sfere FAG 6212-H-2RSR-SN, Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 22 mm | Diametro interno: 60 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6212-H-2RSR-SN
Rubix:999201229090581
Produttore:0948193940000
EAN:4054372356988
0948193940000-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6212-H-2RSR-SN

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0948193940000-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6212-H-2RSR-SN


Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-H-2RSR, fila singola, serie H, tenute, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza22 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie62..-h-2rsr
Gabbiaacciaio
Regime limite3550 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r32920 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr47760 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.