Cuscinetto radiale a sfere FAG 6306-2Z-C3, Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 19 mm | Diametro interno: 30 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6306-2Z-C3
Rubix:160000000374617
Produttore:0167231200030
EAN:4012801073394
0167231200030-CUSCINETTO A SFERE 6306-2Z-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167231200030-CUSCINETTO A SFERE 6306-2Z-C3


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi di vario tipo in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto a sfere FAG è progettato per garantire prestazioni ottimali, sopportando carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni. Grazie al gioco interno maggiorato (C3), consente un funzionamento fluido ed efficiente ad alta velocità, riducendo al contempo l’attrito interno.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una corona di sfere è dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio e di due flange metalliche, che formano una barriera contro i detriti di medie dimensioni. La gabbia in lamiera d’acciaio offre una buona resistenza ai carichi costanti, tollerando al contempo gli urti e i carichi momentanei. Il suo gioco interno C3 favorisce un’efficace dissipazione del calore e riduce l’attrito, garantendo prestazioni superiori e una maggiore durata.

Manutenzione:
Grazie alla lubrificazione a vita con grasso di alta qualità, questo cuscinetto non richiede rilubrificazione, riducendo così i costi di manutenzione e i tempi di fermo macchina. Si raccomanda di effettuare ispezioni regolari della temperatura e delle vibrazioni per garantire un funzionamento ottimale e rilevare eventuali anomalie.

Tenuta:
Le flange sono in lamiera d’acciaio. Lo stretto passaggio tra i deflettori e i componenti interni del cuscinetto forma una barriera meccanica che impedisce l’intrusione di detriti di grandi dimensioni. Sebbene riducano l’intrusione di impurità, non garantiscono una tenuta totale contro l’umidità.

Informazioni sul marchio:
Schaeffler, gruppo industriale di fama mondiale, è sinonimo di innovazione, qualità e sostenibilità nel campo delle tecnologie dei cuscinetti e delle soluzioni di ingegneria meccanica. Il marchio FAG, che fa parte del gruppo Schaeffler, si afferma come leader indiscusso del settore, offrendo un’ampia gamma di cuscinetti in grado di soddisfare le esigenze più complesse dei settori industriali più diversi.

Vantaggi chiave:
• Protezione efficace: deflettori metallici che riducono l’ingresso di contaminanti
• Lubrificazione duratura: riduce la necessità di manutenzione
• Alta velocità e dissipazione termica: ottimizzata grazie al gioco interno C3
• Riduzione del rumore e delle vibrazioni: funzionamento più silenzioso e stabile
• Maggiore durata: progettato per una lunga durata con una manutenzione minima

Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido viene utilizzato in vari settori che richiedono affidabilità e prestazioni elevate:
• Motori elettrici e pompe industriali
• Sistemi di trasporto e movimentazione
• Macchine agricole e macchine edili
• Industria automobilistica e attrezzature correlate
• Elettrodomestici

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)19x72x72 mm
Peso350 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza19 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Serie63..-2z
Regime di riferimento10500 rpm
Regime limite11700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r16200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr30500 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84821090
6,91 IVA esclusa
/ Unità
8,43 IVA inclusa
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.