Cuscinetto radiale a sfere FAG S6001-HLC, Diametro esterno: 28 mm | Larghezza: 8 mm | Diametro interno: 12 mm
Cuscinetto a sfera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:S6001-HLC
Rubix:160000000380909
Produttore:0538250630000
EAN:4012802263756


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Dettagli del prodotto : 0538250630000-CUSCINETTO A SFERE S6001-HLC
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere a una corona in acciaio inossidabile FAG si distingue per la sua robustezza e l’eccezionale resistenza alla corrosione e agli agenti chimici. Questo cuscinetto è progettato specificamente per applicazioni in ambienti umidi o corrosivi.
Questo cuscinetto a sfere a una fila in acciaio inossidabile si distingue per la sua capacità di sopportare carichi radiali e assiali. La gabbia in lamiera d’acciaio garantisce una distribuzione uniforme delle sfere per prestazioni ottimali.
Questo cuscinetto a sfere si distingue per il basso attrito e per il suo design che genera bassi livelli di rumore e vibrazioni, anche a velocità di rotazione elevate.
Manutenzione:
Per garantire una lunga durata e prestazioni ottimali, si raccomanda di controllare regolarmente lo stato del cuscinetto e di lubrificarlo secondo le raccomandazioni del produttore. Una manutenzione preventiva regolare contribuirà a mantenere l’affidabilità e l’efficienza del cuscinetto.
Questo cuscinetto rigido a sfere a una corona in acciaio inossidabile FAG si distingue per la sua robustezza e l’eccezionale resistenza alla corrosione e agli agenti chimici. Questo cuscinetto è progettato specificamente per applicazioni in ambienti umidi o corrosivi.
Questo cuscinetto a sfere a una fila in acciaio inossidabile si distingue per la sua capacità di sopportare carichi radiali e assiali. La gabbia in lamiera d’acciaio garantisce una distribuzione uniforme delle sfere per prestazioni ottimali.
Questo cuscinetto a sfere si distingue per il basso attrito e per il suo design che genera bassi livelli di rumore e vibrazioni, anche a velocità di rotazione elevate.
Manutenzione:
Per garantire una lunga durata e prestazioni ottimali, si raccomanda di controllare regolarmente lo stato del cuscinetto e di lubrificarlo secondo le raccomandazioni del produttore. Una manutenzione preventiva regolare contribuirà a mantenere l’affidabilità e l’efficienza del cuscinetto.
Punti di forza
Questo cuscinetto rigido a sfere a una fila in acciaio inossidabile offre una maggiore resistenza agli agenti chimici e alla corrosione, rendendolo la scelta ideale per applicazioni in ambienti difficili. Anche la sua versatilità e la facilità di montaggio rappresentano punti di forza fondamentali.
- Resistenza alla corrosione e agli agenti chimici
- Maggiore durata in ambienti difficili
- Capacità di sopportare carichi radiali e assiali
- Resistenza alla corrosione e agli agenti chimici
- Maggiore durata in ambienti difficili
- Capacità di sopportare carichi radiali e assiali
Applicazioni
Questo cuscinetto a sfere è particolarmente adatto ad applicazioni che richiedono resistenza all’acqua, agli agenti alcalini, ai rivelatori fotografici e agli acidi. È progettato per velocità elevate ed è perfettamente adatto ad ambienti in cui la durata e l’affidabilità sono fondamentali.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 8x28x28 mm |
|---|---|
| Peso | 21 g |
| Diametro interno | 12 mm |
| Diametro esterno | 28 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | s60 |
| Materiale | acciaio |
| Regime di riferimento | 23200 rpm |
| Regime limite | 37500 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 1910 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 4350 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,49 IVA inclusa
- Esaurito