Cuscinetto radiale a sfere FAG S6210-2RSR-HLC, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 20 mm | Diametro interno: 50 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:S6210-2RSR-HLC
Rubix:160000000380922
Produttore:0539903820000
EAN:4012802227871
0539903820000-CUSCINETTO A SFERE S6210-2RSR-HLC

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0539903820000-CUSCINETTO A SFERE S6210-2RSR-HLC


Questo cuscinetto rigido a sfere a una fila è dotato di due guarnizioni in gomma e presenta una gabbia in lamiera d'acciaio.

Caratteristiche:
- Acciaio inossidabile: offre un'eccezionale resistenza alla corrosione, agli agenti chimici e agli ambienti umidi, ideale per applicazioni industriali gravose.
- Design a singola fila di sfere: assicura un’elevata capacità di carico e un funzionamento fluido e silenzioso.
- Robusta gabbia in acciaio: garantisce una maggiore durata e un’elevata capacità di carico.
- Tenuta: rinforzata: protegge i componenti interni da polvere, contaminazione e spruzzi d’acqua.

Manutenzione:
Per garantire prestazioni ottimali e una lunga durata, è importante attenersi alle seguenti istruzioni di manutenzione:
- Controllare regolarmente lo stato del cuscinetto.
- Lubrificare secondo le raccomandazioni del produttore.
- Una manutenzione regolare assicura un funzionamento fluido ed efficiente delle vostre attrezzature.

Tenuta:
Il design a tenuta stagna di questo cuscinetto rigido a sfere FAG garantisce un'efficace protezione da polvere, contaminazione e spruzzi d'acqua.
Questa tenuta rafforza la resistenza del cuscinetto in ambienti difficili e ne prolunga la durata.

Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio riconosciuto nel settore dei cuscinetti, che offre prodotti affidabili e di alta qualità per un’ampia gamma di applicazioni industriali. Con una reputazione di eccellenza e innovazione, FAG è una scelta affidabile per i professionisti alla ricerca di componenti durevoli e ad alte prestazioni.

Applicazioni

Il cuscinetto rigido a sfere FAG trova applicazione in numerosi settori industriali, in particolare:
- Macchine utensili: fresatrici, torni, trapani, ecc.
- Trasportatori e sistemi di movimentazione: nastri trasportatori, elevatori, ecc.
- Attrezzature agricole e agroalimentari: macchine agricole, sistemi di trasformazione alimentare, ecc.
- Tessile e macchine da stampa: telai, presse da stampa, ecc.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x90x90 mm
Peso457 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza20 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Series62..-2rsr
Regime limite4250 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r18600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr29800 N
Codice doganale84821090
€ 103,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 126,58 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.