Cuscinetto radiale a sfere FAG 6205-C-Z-C3>V, Diametro esterno: 52 mm | Larghezza: 15 mm | Diametro interno: 25 mm
Cuscinetto a sfera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:6205-C-Z-C3
FAG:6205-C-Z-C3>V
Rubix:999210325077028
Produttore:0951214470030
EAN:4064327026651


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Dettagli del prodotto : 0951214470030-CUSCINETTO A SFERE 6205-C-Z-C3>V
Questo cuscinetto è progettato per garantire prestazioni ottimali in una vasta gamma di applicazioni industriali. Grazie al suo design a una fila di sfere, è perfettamente adatto ad ambienti in cui affidabilità e durata sono essenziali.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere, di generazione C, è progettato per sopportare efficacemente i carichi radiali. La sua gabbia in lamiera d’acciaio gli conferisce una grande robustezza, mentre il deflettore metallico offre una protezione supplementare contro le particelle nocive. È dotato di un gioco radiale aumentato C3 per un migliore adattamento alle variazioni termiche.
Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido è dotato di un deflettore metallico che garantisce un'efficace protezione contro i contaminanti di medie dimensioni. Trattenendo il lubrificante all'interno, questo componente riduce le esigenze di manutenzione. Tuttavia, si consiglia di verificare periodicamente lo stato del cuscinetto per mantenere prestazioni ottimali.
Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio di fama mondiale specializzato nella produzione di cuscinetti di alta qualità. Con oltre un secolo di esperienza, è riconosciuto per le sue innovazioni tecniche e la sua affidabilità in vari settori industriali. Appartenente al gruppo Schaeffler, FAG offre un’ampia gamma di prodotti, adatti ad applicazioni esigenti, garantendo durata e prestazioni anche in condizioni difficili.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere, di generazione C, è progettato per sopportare efficacemente i carichi radiali. La sua gabbia in lamiera d’acciaio gli conferisce una grande robustezza, mentre il deflettore metallico offre una protezione supplementare contro le particelle nocive. È dotato di un gioco radiale aumentato C3 per un migliore adattamento alle variazioni termiche.
Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido è dotato di un deflettore metallico che garantisce un'efficace protezione contro i contaminanti di medie dimensioni. Trattenendo il lubrificante all'interno, questo componente riduce le esigenze di manutenzione. Tuttavia, si consiglia di verificare periodicamente lo stato del cuscinetto per mantenere prestazioni ottimali.
Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio di fama mondiale specializzato nella produzione di cuscinetti di alta qualità. Con oltre un secolo di esperienza, è riconosciuto per le sue innovazioni tecniche e la sua affidabilità in vari settori industriali. Appartenente al gruppo Schaeffler, FAG offre un’ampia gamma di prodotti, adatti ad applicazioni esigenti, garantendo durata e prestazioni anche in condizioni difficili.
Punti di forza
Questo cuscinetto a una fila di sfere è progettato per una distribuzione efficiente dei carichi, garantendo così prestazioni ottimali. La generazione C contribuisce a ridurre il livello di rumorosità e a limitare il momento resistente, assicurando un funzionamento fluido. La sua gabbia in lamiera d’acciaio offre un’elevata robustezza, ideale per applicazioni esigenti in termini di prestazioni. Il deflettore metallico protegge dai contaminanti, riducendo così le esigenze di manutenzione. Infine, il gioco radiale C3 consente di compensare le dilatazioni termiche, rendendolo particolarmente adatto ad ambienti con temperature elevate.
Applicazioni
- Macchine utensili
- Attrezzature per la movimentazione
- Motori elettrici
- Settore agricolo
- Settore edile
- Settore automobilistico
- Attrezzature per la movimentazione
- Motori elettrici
- Settore agricolo
- Settore edile
- Settore automobilistico
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Guarnizione | uno scudo metallico |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Regime di riferimento | 16000 rpm |
| Regime limite | 21600 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 7800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 15900 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,00 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore