Cuscinetto radiale a sfere FAG 61904-2Z>N, Diametro esterno: 37 mm | Larghezza: 9 mm | Diametro interno: 20 mm
Cuscinetto a sfera
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:61904-2Z>N
Rubix:999240222050034
Produttore:0847155020000
EAN:4064328074361


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 37 mm |
| Larghezza | 9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0847155020000-CUSCINETTO A SFERE 61904-2Z>N
Progettato per garantire un funzionamento fluido e affidabile, questo cuscinetto a sfere a marchio FAG offre una soluzione ottimale per applicazioni industriali esigenti. Dotato di una struttura robusta, sopporta efficacemente i carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, riducendo al minimo le perdite dovute all’attrito. Il suo sistema di tenuta garantisce un'efficace protezione contro gli agenti contaminanti, prolungandone così la durata e riducendo le esigenze di manutenzione.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere è progettato per funzionare a velocità elevate mantenendo un basso attrito. È dotato di deflettori metallici che proteggono i componenti interni dalle particelle solide e limitano le perdite di lubrificante. Il suo gioco radiale standard garantisce un buon equilibrio tra tolleranza ai carichi e fluidità di movimento. La sua struttura in acciaio di alta qualità gli conferisce un’elevata resistenza ai carichi radiali e assiali, garantendo così prestazioni affidabili e durature.
Manutenzione:
Questo cuscinetto a sfere è lubrificato a vita con un grasso ad alte prestazioni, il che elimina la necessità di rilubrificazione e riduce i costi di manutenzione. Si consiglia di effettuare ispezioni regolari per monitorare eventuali segni di malfunzionamento quali variazioni di temperatura, rumori o vibrazioni anomale. Una manipolazione pulita e accurata durante il montaggio e lo smontaggio è essenziale per preservare l’integrità del cuscinetto e prolungarne la durata.
Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di due deflettori metallici che formano una barriera efficace contro i contaminanti di medie dimensioni (trucioli, fibre, ghiaia...). Questo design consente di limitare l’intrusione di particelle e di preservare la qualità del lubrificante interno. Lo stretto passaggio tra i deflettori e i componenti interni riduce al minimo l’attrito aggiuntivo, garantendo al contempo una buona protezione dalle impurità. Tuttavia, questa configurazione offre una resistenza limitata all’umidità e agli agenti corrosivi.
Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio del gruppo Schaeffler, leader mondiale nel settore dei cuscinetti e dei sistemi di trasmissione. Con oltre 140 anni di esperienza, il marchio è rinomato per la qualità e l’affidabilità dei suoi prodotti, destinati ai settori automobilistico, aeronautico e delle macchine industriali. FAG punta sull’innovazione e sulla precisione per offrire soluzioni ottimizzate in materia di cuscinetti, adatte alle esigenze degli ambienti più difficili.
Vantaggi chiave:
- Supporta carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.
- Basso attrito per prestazioni elevate alle alte velocità.
- Deflettori metallici che garantiscono un'efficace protezione contro i contaminanti grossolani.
- Lubrificato a vita, non richiede rilubrificazione.
- Struttura robusta che offre un'elevata resistenza agli urti e ai carichi puntuali.
Applicazioni:
Questo cuscinetto è ideale per un’ampia varietà di applicazioni industriali. Viene utilizzato nei sistemi di trasporto e nei dispositivi di movimentazione, garantendo una gestione efficiente dei carichi continui. È inoltre adatto alle attrezzature agricole e alle macchine edili, sopportando condizioni di lavoro impegnative. Nell’industria automobilistica trova impiego nei cambi e nei sistemi di sterzo. È inoltre apprezzato per le macchine utensili, i riduttori industriali e gli elettrodomestici, garantendo maggiore durata ed efficienza.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere è progettato per funzionare a velocità elevate mantenendo un basso attrito. È dotato di deflettori metallici che proteggono i componenti interni dalle particelle solide e limitano le perdite di lubrificante. Il suo gioco radiale standard garantisce un buon equilibrio tra tolleranza ai carichi e fluidità di movimento. La sua struttura in acciaio di alta qualità gli conferisce un’elevata resistenza ai carichi radiali e assiali, garantendo così prestazioni affidabili e durature.
Manutenzione:
Questo cuscinetto a sfere è lubrificato a vita con un grasso ad alte prestazioni, il che elimina la necessità di rilubrificazione e riduce i costi di manutenzione. Si consiglia di effettuare ispezioni regolari per monitorare eventuali segni di malfunzionamento quali variazioni di temperatura, rumori o vibrazioni anomale. Una manipolazione pulita e accurata durante il montaggio e lo smontaggio è essenziale per preservare l’integrità del cuscinetto e prolungarne la durata.
Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di due deflettori metallici che formano una barriera efficace contro i contaminanti di medie dimensioni (trucioli, fibre, ghiaia...). Questo design consente di limitare l’intrusione di particelle e di preservare la qualità del lubrificante interno. Lo stretto passaggio tra i deflettori e i componenti interni riduce al minimo l’attrito aggiuntivo, garantendo al contempo una buona protezione dalle impurità. Tuttavia, questa configurazione offre una resistenza limitata all’umidità e agli agenti corrosivi.
Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio del gruppo Schaeffler, leader mondiale nel settore dei cuscinetti e dei sistemi di trasmissione. Con oltre 140 anni di esperienza, il marchio è rinomato per la qualità e l’affidabilità dei suoi prodotti, destinati ai settori automobilistico, aeronautico e delle macchine industriali. FAG punta sull’innovazione e sulla precisione per offrire soluzioni ottimizzate in materia di cuscinetti, adatte alle esigenze degli ambienti più difficili.
Vantaggi chiave:
- Supporta carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.
- Basso attrito per prestazioni elevate alle alte velocità.
- Deflettori metallici che garantiscono un'efficace protezione contro i contaminanti grossolani.
- Lubrificato a vita, non richiede rilubrificazione.
- Struttura robusta che offre un'elevata resistenza agli urti e ai carichi puntuali.
Applicazioni:
Questo cuscinetto è ideale per un’ampia varietà di applicazioni industriali. Viene utilizzato nei sistemi di trasporto e nei dispositivi di movimentazione, garantendo una gestione efficiente dei carichi continui. È inoltre adatto alle attrezzature agricole e alle macchine edili, sopportando condizioni di lavoro impegnative. Nell’industria automobilistica trova impiego nei cambi e nei sistemi di sterzo. È inoltre apprezzato per le macchine utensili, i riduttori industriali e gli elettrodomestici, garantendo maggiore durata ed efficienza.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 37 mm |
| Larghezza | 9 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 619 |
| Materiale | lamiera d'acciaio (gabbia) |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 17000 rpm |
| Regime limite | 24200 rpm |
| Precisione | pn |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 3680 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 6380 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,99 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore