Cuscinetto radiale a sfere FAG S61802-2RSR-HLC, Diametro esterno: 24 mm | Larghezza: 5 mm | Diametro interno: 15 mm

Cuscinetto a sfere a gola profonda

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:S61802-2RSR-HLC
Rubix:160000001471455
Produttore:0551868310000
EAN:4012802579048
0551868310000-CUSCINETTO A SFERE S61802-2RSR-HLC
Riepilogo info tecniche
Diametro interno15 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0551868310000-CUSCINETTO A SFERE S61802-2RSR-HLC


I cuscinetti a sfere hanno un design semplice, sono versatili, robusti e di facile manutenzione. Grazie alla loro struttura, offrono una bassa coppia di attrito, il che li rende adatti alle alte velocità, e sono in grado di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere a gola profonda è realizzato in acciaio inossidabile per garantire una resistenza superiore alla corrosione. È un cuscinetto sigillato, che garantisce una protezione ottimale dagli agenti esterni.
Questo cuscinetto rigido a sfere è un modello a singola fila di sfere in acciaio inossidabile, che offre una durata eccezionale in ambienti difficili. Il suo design a gola profonda consente un’elevata capacità di carico e un attrito ridotto, garantendo un funzionamento fluido e affidabile.

I cuscinetti rigidi a sfere sopportano carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, sono facili da montare e richiedono poca manutenzione.

Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a sfere è a tenuta stagna grazie alle sue guarnizioni appositamente progettate, che offrono una protezione efficace contro l’infiltrazione di polvere e liquidi. Questa tenuta rinforzata garantisce una maggiore affidabilità in ambienti difficili.

Punti di forza

- Resistenza alla corrosione per una maggiore durata
- Elevata capacità di carico per prestazioni ottimali
- Tenuta stagna per la protezione dai contaminanti
- In grado di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni
- Questa variante a tenuta stagna non richiede alcuna manutenzione

Applicazioni

Questo cuscinetto rigido a sfere è ideale per un'ampia gamma di applicazioni industriali, in particolare nei settori automobilistico, agroalimentare e dei macchinari pesanti. La sua versatilità lo rende una scelta ottimale per gli ambienti in cui la resistenza alla corrosione è fondamentale.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso7,6 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza5 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Series618..-2rsr
Regime limite15000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1010 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1760 N
Codice doganale84821010
Mostra UNSPSC / ECL@SS
13,00 IVA esclusa
/ Unità
15,86 IVA inclusa
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.