Cuscinetto radiale a sfere FAG S6007-2RSR>N, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 35 mm

Cuscinetto a sfere a gola profonda

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:S6007-2RSR-HLC
FAG:S6007-2RSR>N
Rubix:999251003000801
Produttore:3012594290000
EAN:4064328189461
3012594290000-CUSCINETTO A SFERE S6007-2RSR>N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 3012594290000-CUSCINETTO A SFERE S6007-2RSR>N


I cuscinetti a sfere a gola profonda hanno un design semplice, sono versatili, robusti nel funzionamento e facili da mantenere. Grazie alla loro costruzione offrono una bassa coppia di attrito, rendendoli idonei ad alte velocità e sono in grado di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni. Sono disponibili in versioni a una e a due file.

Informazioni sul marchio
FAG è un marchio rinomato nell'industria dei cuscinetti, noto per la competenza e i prodotti di alta qualità. Il marchio è impegnato a fornire prodotti affidabili e durevoli che soddisfano le esigenze di un'ampia gamma di settori e applicazioni.

Punti di forza

Design semplice e funzionamento robusto.

Bassa coppia di attrito che garantisce capacità ad alte velocità.

In grado di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.

Le varianti schermate o sigillate non richiedono manutenzione.

Applicazioni

Adatto a velocità medie.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza14 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Series60..-2rsr
Materialeacciaio
Regime limite6100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r8240 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr13600 N
€ 35,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,15 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.