Cuscinetto radiale a sfere FAG 6000-C-2Z-C3, Diametro esterno: 26 mm | Larghezza: 8 mm | Diametro interno: 10 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6000-C-2Z-C3
Rubix:160000000373933
Produttore:0593722300030
EAN:4012802388596




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Dettagli del prodotto : 0593722300030-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6000-C-2Z-C3
Cuscinetti radiali rigidi a sfere 60 ..- C, costruzione interna modificata (Generazione C), dimensioni principali secondo DIN 625-1
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 8x26x26 mm |
|---|---|
| Peso | 20 g |
| Diametro interno | 10 mm |
| Diametro esterno | 26 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 60..-2z |
| Paese d'origine | PT |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito