Cuscinetto radiale a sfere FAG 6001-C-2HRS, Diametro esterno: 28 mm | Larghezza: 8 mm | Diametro interno: 12 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6001-C-2HRS
Rubix:160000000374006
Produttore:0592088990000
EAN:4012802358025
0592088990000-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6001-C-2HRS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0592088990000-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6001-C-2HRS


Cuscinetti a sfere a gola profonda 60..-C-2HRS, esecuzione interna modificata (generazione C), dimensioni principali secondo DIN 625-1, tenuta a labbro su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)8x28x28 mm
Peso20 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza8 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie60..-c-2hrs
Regime limite24900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r2370 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr5900 N
Codice doganale84821010
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.