Cuscinetto radiale a sfere FAG 6002-C, Diametro esterno: 32 mm | Larghezza: 9 mm | Diametro interno: 15 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6002-C
Rubix:160000000373764
Produttore:0598128260000
EAN:4012802363326





Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Larghezza | 9 mm |
Dettagli del prodotto : 0598128260000-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6002-C
Cuscinetti radiali rigidi a sfere 60 ...- C, costruzione interna modificata (generazione C), dimensioni principali secondo DIN 625-1
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 9x32x32 mm |
|---|---|
| Peso | 27 g |
| Diametro interno | 15 mm |
| Diametro esterno | 32 mm |
| Larghezza | 9 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 60..-c |
| Regime di riferimento | 23200 rpm |
| Regime limite | 37000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 2850 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 6300 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore