Cuscinetto radiale a sfere FAG 6002-C-2HRS-C3, Diametro esterno: 32 mm | Larghezza: 9 mm | Diametro interno: 15 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6002-C-2HRS-C3
Rubix:160000000374011
Produttore:0596428310030
EAN:4012802363371
0596428310030-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6002-C-2HRS-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0596428310030-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6002-C-2HRS-C3


Cuscinetti a sfere a gola profonda 60..-C-2HRS, esecuzione interna modificata (generazione C), dimensioni principali secondo DIN 625-1, tenuta a labbro su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)9x32x32 mm
Peso28 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza9 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie60..-2hrs
Regime limite20300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r2850 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr6300 N
Codice doganale84821090
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.