Cuscinetto radiale a sfere FAG 6004-C-2HRS-C3, Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 20 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6004-C-2HRS-C3
Rubix:160000000374017
Produttore:0618372960030
EAN:4012802384581
0618372960030-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6004-C-2HRS-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0618372960030-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6004-C-2HRS-C3


Cuscinetti a sfere a gola profonda 60..-C-2HRS, esecuzione interna modificata (generazione C), dimensioni principali secondo DIN 625-1, tenuta a labbro su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Peso71 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza12 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie60..-2hrs
Regime limite15300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r5000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr10600 N
Codice doganale84821090
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.