Cuscinetto radiale a sfere FAG 6004-C-2Z-C3, Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 20 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6004-C-2Z-C3
Rubix:160000000373941
Produttore:0618088220030
EAN:4012802384529
0618088220030-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6004-C-2Z-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0618088220030-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6004-C-2Z-C3


Cuscinetti radiali rigidi a sfere 60 ..- C, costruzione interna modificata (Generazione C), dimensioni principali secondo DIN 625-1

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)12x42x42 mm
Peso71 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza12 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Serie60..-2z
Regime limite23200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r5000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr10600 N
Codice doganale84821090
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.