Cuscinetto radiale a sfere FAG 61900-HLC, Diametro esterno: 22 mm | Larghezza: 6 mm | Diametro interno: 10 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:61900-HLC
Rubix:160000000373621
Produttore:0554583350000
EAN:4012802382006




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Larghezza | 6 mm |
Dettagli del prodotto : 0554583350000-CUSCINETTO A SFERE 61900-HLC
Il cuscinetto a sfere FAG è progettato per sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni. Il suo design aperto ne facilita il montaggio e lo rende ideale per applicazioni che richiedono un basso attrito e un’elevata precisione.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a una corona è dotato di una robusta gabbia in lamiera d’acciaio. È progettato per sopportare carichi radiali elevati e carichi assiali moderati. Grazie all’assenza di guarnizioni di tenuta e al gioco radiale standard, l’attrito è ridotto, consentendo di raggiungere velocità di rotazione elevate pur mantenendo condizioni di funzionamento stabili. Il suo gioco standard offre inoltre un compromesso ottimale tra assorbimento delle vibrazioni e rigidità, contribuendo così a livelli di rumorosità contenuti.
Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto è fondamentale per garantirne la durata. Si raccomanda una lubrificazione regolare, adeguata alle condizioni di utilizzo. Ispezioni periodiche consentono di individuare eventuali anomalie quali rumori, temperatura eccessiva o vibrazioni. In caso di segni di usura, si consiglia una sostituzione tempestiva per evitare ulteriori danni all’apparecchiatura.
Tenuta:
Questo cuscinetto è di tipo aperto, privo di guarnizioni di tenuta. È quindi esposto a contaminanti esterni, come polvere o umidità. Questo modello è quindi particolarmente adatto ad ambienti poco esposti alle impurità. L’assenza di guarnizioni facilita l’accesso per la manutenzione, ma richiede particolare attenzione alla lubrificazione e alla protezione dalla corrosione.
Informazioni sul marchio:
Schaeffler, gruppo industriale di fama mondiale, è sinonimo di innovazione, qualità e durata nel campo delle tecnologie dei cuscinetti e delle soluzioni di ingegneria meccanica. Il marchio FAG, che fa parte del gruppo Schaeffler, si afferma come leader indiscusso del settore, offrendo un’ampia gamma di cuscinetti in grado di soddisfare le esigenze più complesse delle industrie più disparate.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a una corona è dotato di una robusta gabbia in lamiera d’acciaio. È progettato per sopportare carichi radiali elevati e carichi assiali moderati. Grazie all’assenza di guarnizioni di tenuta e al gioco radiale standard, l’attrito è ridotto, consentendo di raggiungere velocità di rotazione elevate pur mantenendo condizioni di funzionamento stabili. Il suo gioco standard offre inoltre un compromesso ottimale tra assorbimento delle vibrazioni e rigidità, contribuendo così a livelli di rumorosità contenuti.
Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto è fondamentale per garantirne la durata. Si raccomanda una lubrificazione regolare, adeguata alle condizioni di utilizzo. Ispezioni periodiche consentono di individuare eventuali anomalie quali rumori, temperatura eccessiva o vibrazioni. In caso di segni di usura, si consiglia una sostituzione tempestiva per evitare ulteriori danni all’apparecchiatura.
Tenuta:
Questo cuscinetto è di tipo aperto, privo di guarnizioni di tenuta. È quindi esposto a contaminanti esterni, come polvere o umidità. Questo modello è quindi particolarmente adatto ad ambienti poco esposti alle impurità. L’assenza di guarnizioni facilita l’accesso per la manutenzione, ma richiede particolare attenzione alla lubrificazione e alla protezione dalla corrosione.
Informazioni sul marchio:
Schaeffler, gruppo industriale di fama mondiale, è sinonimo di innovazione, qualità e durata nel campo delle tecnologie dei cuscinetti e delle soluzioni di ingegneria meccanica. Il marchio FAG, che fa parte del gruppo Schaeffler, si afferma come leader indiscusso del settore, offrendo un’ampia gamma di cuscinetti in grado di soddisfare le esigenze più complesse delle industrie più disparate.
Punti di forza
- Design aperto per un attrito ridotto e velocità elevate;
- Sopporta carichi radiali elevati e carichi assiali moderati;
- Facilità di montaggio e manutenzione grazie all’assenza di guarnizioni;
- Adatto ad ambienti puliti con manutenzione regolare.
- Sopporta carichi radiali elevati e carichi assiali moderati;
- Facilità di montaggio e manutenzione grazie all’assenza di guarnizioni;
- Adatto ad ambienti puliti con manutenzione regolare.
Applicazioni
Questo cuscinetto è ideale per sistemi di trasporto, attrezzature di movimentazione, macchine agricole e macchine utensili. Viene utilizzato anche in sistemi di pulegge e rulli di guida. Il suo design robusto e la sua capacità di sopportare carichi vari lo rendono una scelta versatile per diverse applicazioni industriali.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 6x22x22 mm |
|---|---|
| Peso | 10 g |
| Diametro interno | 10 mm |
| Diametro esterno | 22 mm |
| Larghezza | 6 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 619 |
| Regime di riferimento | 27000 rpm |
| Regime limite | 48000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 1270 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 2700 N |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,08 IVA inclusa
- Esaurito