Cuscinetto radiale a sfere FAG 6203-C-2Z-C3, Diametro esterno: 40 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 17 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6203-C-2Z-C3
Rubix:160000000374263
Produttore:0592581440030
EAN:4012802361162
0592581440030-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6203-C-2Z-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0592581440030-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6203-C-2Z-C3


Cuscinetti radiali rigidi a sfere 62...-C-2Z, esecuzione interna modificata (generazione C), dimensioni principali secondo DIN 625-1, tenute a spazio su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)12x40x40 mm
Peso65 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza12 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Serie62..-2z
Regime limite24600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r4750 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr11000 N
Paese d'originePT
Codice doganale84821090
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.