Cuscinetto radiale a sfere FAG 6205-C-2Z, Diametro esterno: 52 mm | Larghezza: 15 mm | Diametro interno: 25 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6205-C-2Z
Rubix:160000000374269
Produttore:0593721760000
EAN:4012802384161
0593721760000-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6205-C-2Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0593721760000-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6205-C-2Z


Cuscinetti radiali rigidi a sfere 62...-C-2Z, esecuzione interna modificata (generazione C), dimensioni principali secondo DIN 625-1, tenute a spazio su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)15x52x52 mm
Peso127 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie62..-c-2z
Regime di riferimento16000 rpm
Regime limite18400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr15900 N
Codice doganale84821090
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.