Cuscinetto radiale a sfere FAG 6206-C3, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 16 mm | Diametro interno: 30 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6206-C3
Rubix:160000000374095
Produttore:0167200160030
EAN:4012801063180





Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 0167200160030-CUSCINETTO A SFERE 6206-C3
Punti di forza
Alta capacità di carico, possibilità di alta velocità di rotazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 16x62x62 mm |
|---|---|
| Peso | 180 g |
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 16 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 62 |
| Regime limite | 13800 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 11300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 20700 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito