Cuscinetto radiale a sfere SNR 6007ZZC3, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 35 mm
SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6007ZZC3
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SNR:6007ZZC3
Rubix:999250616004123
EAN:3413521409356




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 14 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6007ZZC3
Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, schermi su entrambi i lati
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 70x70x20 mm |
|---|---|
| Peso | 160 g |
| Diametro interno | 35 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 14 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 6000 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 12000 rpm |
| Regime limite | 15000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 10300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 15700 N |
| Peso | 0,14 kg |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione