Cuscinetto radiale a sfere FAG 6209-2Z-C3, Diametro esterno: 85 mm | Larghezza: 19 mm | Diametro interno: 45 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6209-2Z-C3
Rubix:160000000374281
Produttore:0167205630030
EAN:4026677821164




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 19 mm |
Dettagli del prodotto : 0167205630030-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6209-2Z-C3
Punti di forza
Alta capacità di carico, possibilità di alta velocità di rotazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 413 g |
|---|---|
| Diametro interno | 45 mm |
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 19 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 62..-2z |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito