Cuscinetto radiale a sfere FAG 627-2Z-C3, Diametro esterno: 22 mm | Larghezza: 7 mm | Diametro interno: 7 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:627-2Z-C3
Rubix:160000000373433
Produttore:0383910404030
EAN:4012801559935
0383910404030-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 627-2Z-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno7 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0383910404030-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 627-2Z-C3


Punti di forza

Alta capacità di carico, possibilità di alta velocità di rotazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)7x22x22 mm
Peso12 g
Diametro interno7 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza7 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Serie62... 2z
Regime limite40000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1368 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr3297 N
Codice doganale84821010
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.