Cuscinetto radiale a sfere FAG 6407, Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 25 mm | Diametro interno: 35 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6407
Rubix:160000000374741
Produttore:0167246900000
EAN:4012801076944
0167246900000-CUSCINETTO A SFERE 6407

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167246900000-CUSCINETTO A SFERE 6407


Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio FAG è progettato per offrire prestazioni affidabili e costanti in diverse applicazioni industriali. Il suo design a una fila ottimizza il contatto tra le sfere e le piste di rotolamento, garantendo così una riduzione dell'attrito e dell'usura.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido è un modello a una fila di sfere, il che gli conferisce una buona capacità di carico e prestazioni ottimali in diverse applicazioni. Si tratta di un cuscinetto aperto, ovvero privo di guarnizioni. La sua struttura utilizza materiali di alta qualità, in particolare una gabbia in lamiera d’acciaio, che migliora la resistenza all’usura e garantisce una durata prolungata.

Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto è essenziale per garantire prestazioni ottimali. A causa del suo design aperto, si consiglia di effettuare controlli regolari.

Tenuta:
Poiché questo cuscinetto è privo di sistema di tenuta, è destinato all’uso in ambienti relativamente puliti. È importante che gli utenti adottino misure per limitare l’esposizione a contaminanti esterni, poiché ciò potrebbe comprometterne le prestazioni.

Punti di forza

• Struttura a una fila: consente una distribuzione uniforme dei carichi, aumentando la capacità di carico.
• Gabbia in lamiera d’acciaio: offre una maggiore durata e resistenza all’usura, prolungando così la vita utile del cuscinetto.
• Struttura aperta: consente la dissipazione del calore, rendendo il cuscinetto adatto a condizioni di calore intenso.

Applicazioni

Questo cuscinetto è particolarmente adatto per macchine rotanti e attrezzature agricole. Essendo aperto, è più indicato per ambienti puliti in cui la presenza di agenti contaminanti è limitata. Gli utenti devono prestare attenzione alla protezione dalla polvere e dall’umidità per garantire la longevità del prodotto.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x100x100 mm
Peso971 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie64
Regime di riferimento7900 rpm
Regime limite9500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r31500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr56000 N
Codice doganale84821090
32,84 IVA esclusa
/ Unità
40,07 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.