Cuscinetto radiale a sfere FAG 6207-C3, Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 17 mm | Diametro interno: 35 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6207-C3
Rubix:170000000516117
Produttore:0167202020030
EAN:4012801069007
0167202020030-CUSCINETTO A SFERE 6207-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167202020030-CUSCINETTO A SFERE 6207-C3


Cuscinetti radiali a sfere 62, dimensioni principali secondo DIN 625-1
Cuscinetto a sfere a gola profonda 62, fila singola, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)17x72x72 mm
Peso283 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza17 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie62
Codice doganale84821090
5,17 IVA esclusa
/ Unità
6,30 IVA inclusa
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.