Cuscinetto radiale a sfere FAG 6206-C-2HRS, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 16 mm | Diametro interno: 30 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6206-C-2HRS
Rubix:170000000516760
Produttore:0598156390000
EAN:4012802627015




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 0598156390000-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6206-C-2HRS
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è progettato per offrire una soluzione affidabile ed efficiente alle esigenze di diverse applicazioni industriali. Grazie alla sua struttura robusta e alle caratteristiche tecniche avanzate, questo prodotto garantisce prestazioni ottimali anche in ambienti difficili.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere di generazione C presenta un design a una fila di sfere che consente un elevato carico radiale. La sua gabbia in lamiera d’acciaio assicura una maggiore rigidità e resistenza all’usura, prolungando così la durata del cuscinetto. Le due guarnizioni in gomma offrono un'eccellente protezione contro gli agenti contaminanti, quali polvere e umidità, garantendo così prestazioni affidabili in condizioni diverse.
Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto è relativamente semplice grazie al suo design durevole e alle sue guarnizioni efficaci. Si raccomanda di verificare lo stato delle guarnizioni e di assicurarsi che non presentino segni di usura o danni. Questo prodotto è pre-lubrificato in fabbrica, il che riduce le esigenze di manutenzione.
Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a sfere è dotato di due guarnizioni in gomma, che svolgono un ruolo cruciale nella protezione del cuscinetto dagli agenti contaminanti esterni. Queste guarnizioni garantiscono che la lubrificazione interna rimanga intatta, riducendo l’usura e prolungando la durata del prodotto.
Informazioni sul marchio:
FAG, marchio rinomato nel settore dei cuscinetti, è riconosciuto per la sua innovazione e il suo impegno verso la qualità. Forte di diversi decenni di esperienza nella progettazione e nella produzione di cuscinetti, FAG offre una gamma di prodotti che rispondono alle esigenze specifiche delle PMI industriali. Il marchio è sinonimo di affidabilità e prestazioni, offrendo soluzioni adatte alle sfide moderne dell’industria. Ogni cuscinetto FAG è il risultato di una ricerca approfondita e di un know-how tecnico, garantendo così la massima soddisfazione del cliente.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere di generazione C presenta un design a una fila di sfere che consente un elevato carico radiale. La sua gabbia in lamiera d’acciaio assicura una maggiore rigidità e resistenza all’usura, prolungando così la durata del cuscinetto. Le due guarnizioni in gomma offrono un'eccellente protezione contro gli agenti contaminanti, quali polvere e umidità, garantendo così prestazioni affidabili in condizioni diverse.
Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto è relativamente semplice grazie al suo design durevole e alle sue guarnizioni efficaci. Si raccomanda di verificare lo stato delle guarnizioni e di assicurarsi che non presentino segni di usura o danni. Questo prodotto è pre-lubrificato in fabbrica, il che riduce le esigenze di manutenzione.
Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a sfere è dotato di due guarnizioni in gomma, che svolgono un ruolo cruciale nella protezione del cuscinetto dagli agenti contaminanti esterni. Queste guarnizioni garantiscono che la lubrificazione interna rimanga intatta, riducendo l’usura e prolungando la durata del prodotto.
Informazioni sul marchio:
FAG, marchio rinomato nel settore dei cuscinetti, è riconosciuto per la sua innovazione e il suo impegno verso la qualità. Forte di diversi decenni di esperienza nella progettazione e nella produzione di cuscinetti, FAG offre una gamma di prodotti che rispondono alle esigenze specifiche delle PMI industriali. Il marchio è sinonimo di affidabilità e prestazioni, offrendo soluzioni adatte alle sfide moderne dell’industria. Ogni cuscinetto FAG è il risultato di una ricerca approfondita e di un know-how tecnico, garantendo così la massima soddisfazione del cliente.
Punti di forza
• Design a fila singola: consente una migliore distribuzione dei carichi, riducendo il rischio di guasti.
• Gabbia in lamiera d’acciaio: garantisce una maggiore robustezza, contribuendo alla longevità del prodotto anche in condizioni operative estreme.
• Guarnizioni in gomma: proteggono efficacemente il cuscinetto dalla contaminazione, riducendo le esigenze di manutenzione e migliorando l’affidabilità generale.
• Versatilità: adatto a un’ampia gamma di applicazioni industriali, questo cuscinetto soddisfa diverse esigenze mantenendo prestazioni elevate.
• Gabbia in lamiera d’acciaio: garantisce una maggiore robustezza, contribuendo alla longevità del prodotto anche in condizioni operative estreme.
• Guarnizioni in gomma: proteggono efficacemente il cuscinetto dalla contaminazione, riducendo le esigenze di manutenzione e migliorando l’affidabilità generale.
• Versatilità: adatto a un’ampia gamma di applicazioni industriali, questo cuscinetto soddisfa diverse esigenze mantenendo prestazioni elevate.
Applicazioni
Questo cuscinetto rigido è ideale per una varietà di applicazioni industriali, tra cui le attrezzature per la movimentazione dei materiali e le macchine agricole. Grazie al suo design robusto e alle guarnizioni di tenuta, questo prodotto è particolarmente adatto ad ambienti in cui polvere e umidità possono compromettere le prestazioni dei cuscinetti. Inoltre, questo modello può essere utilizzato in settori quali quello automobilistico, manifatturiero e di trasformazione, dove l’affidabilità e la durata sono fondamentali.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 204 g |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 16 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 62..-c-2hrs |
| Paese d'origine | CN |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore