Cuscinetto radiale a sfere FAG 6208-C-2Z-C3, Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 18 mm | Diametro interno: 40 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:6208-2Z-C3
FAG:6208-C-2Z-C3
Rubix:160000000374278
Produttore:0790715200030
EAN:4047643293686
0790715200030-CUSCINETTO A SFERE 6208-C-2Z-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0790715200030-CUSCINETTO A SFERE 6208-C-2Z-C3


Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere della serie C è dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio e di un gioco radiale C3, che garantiscono prestazioni ottimali in diverse condizioni. Inoltre, è dotato di due flange metalliche che offrono una maggiore protezione contro gli agenti contaminanti.

Tenuta:
Questo cuscinetto è pre-lubrificato in fabbrica per ridurre al minimo le esigenze di manutenzione. Le due flange metalliche proteggono dagli agenti contaminanti esterni, riducendo così al minimo i rischi di guasto.

Informazioni sul marchio:
FAG è leader mondiale nel settore dei cuscinetti e delle soluzioni di movimento. Riconosciuto per la sua innovazione e qualità, FAG offre un’ampia gamma di prodotti adatti alle diverse esigenze dei settori industriali. In qualità di marchio di fiducia, FAG si impegna a fornire soluzioni che consentano alle aziende di migliorare le proprie prestazioni economiche e operative. La reputazione del marchio si basa sulla sua competenza tecnica e sul suo impegno verso la soddisfazione del cliente, il che lo rende una scelta privilegiata per le PMI industriali.

Punti di forza

Il suo design a una fila di sfere massimizza la capacità di carico e ne prolunga la durata, mentre la gabbia in lamiera d’acciaio assicura un’efficace distribuzione delle sfere, consentendo una rotazione fluida. Il gioco radiale C3 facilita la compensazione delle dilatazioni termiche, rendendo questo cuscinetto particolarmente adatto ad ambienti con temperature elevate. Le flange metalliche offrono protezione contro contaminanti di medie dimensioni, quali detriti o schizzi, garantendo così buone prestazioni.

Applicazioni

Questo cuscinetto FAG è ideale per una vasta gamma di applicazioni industriali che richiedono prestazioni elevate e affidabilità a lungo termine. È particolarmente adatto per macchine utensili, motori elettrici e trasmissioni.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso362 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Serie62..-c-2z
Regime di riferimento10500 rpm
Regime limite11600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r17800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr31500 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84821090
€ 7,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,63 IVA inclusa
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.