Cuscinetto radiale a sfere FAG S6002-2Z-HLC, Diametro esterno: 32 mm | Larghezza: 9 mm | Diametro interno: 15 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:S6002-2Z-HLC
Rubix:999201229090087
Produttore:0551549990000
EAN:4012802649413


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Larghezza | 9 mm |
Dettagli del prodotto : 0551549990000-CUSCINETTO A SFERE S6002-2Z-HLC
Caratteristiche:
I cuscinetti rigidi a sfere a una corona in acciaio inossidabile offrono una maggiore resistenza agli agenti chimici e alla corrosione. Sono particolarmente versatili, si caratterizzano per un basso attrito e sono progettati per generare bassi livelli di rumore e vibrazioni a velocità di rotazione elevate. Sopportano carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, sono facili da montare e richiedono poca manutenzione.
Manutenzione:
Per garantire una lunga durata e prestazioni ottimali, si raccomanda di controllare regolarmente lo stato del cuscinetto e di lubrificarlo secondo le raccomandazioni del produttore. Una manutenzione preventiva regolare garantirà il funzionamento ottimale delle vostre attrezzature.
Informazioni sul marchio:
Da decenni, FAG si afferma come leader mondiale nella produzione di cuscinetti di alta qualità. Forte della sua esperienza senza pari e del suo costante impegno nell’innovazione, FAG offre una gamma completa di soluzioni per soddisfare le esigenze più esigenti dell’industria.
I cuscinetti rigidi a sfere a una corona in acciaio inossidabile offrono una maggiore resistenza agli agenti chimici e alla corrosione. Sono particolarmente versatili, si caratterizzano per un basso attrito e sono progettati per generare bassi livelli di rumore e vibrazioni a velocità di rotazione elevate. Sopportano carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, sono facili da montare e richiedono poca manutenzione.
Manutenzione:
Per garantire una lunga durata e prestazioni ottimali, si raccomanda di controllare regolarmente lo stato del cuscinetto e di lubrificarlo secondo le raccomandazioni del produttore. Una manutenzione preventiva regolare garantirà il funzionamento ottimale delle vostre attrezzature.
Informazioni sul marchio:
Da decenni, FAG si afferma come leader mondiale nella produzione di cuscinetti di alta qualità. Forte della sua esperienza senza pari e del suo costante impegno nell’innovazione, FAG offre una gamma completa di soluzioni per soddisfare le esigenze più esigenti dell’industria.
Punti di forza
Questo cuscinetto FAG in acciaio inossidabile offre un’affidabilità eccezionale, una maggiore durata e resistenza alla corrosione. Il suo design di alta qualità garantisce prestazioni ottimali in ambienti difficili. Inoltre, la sua elevata capacità di carico radiale lo rende la scelta ideale per una vasta gamma di applicazioni industriali.
Design semplice e funzionamento robusto.
La bassa coppia di attrito consente di raggiungere velocità elevate.
In grado di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.
Protezione contro contaminanti di medie dimensioni: garantisce una lubrificazione efficace e previene l’usura prematura.
Design semplice e funzionamento robusto.
La bassa coppia di attrito consente di raggiungere velocità elevate.
In grado di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.
Protezione contro contaminanti di medie dimensioni: garantisce una lubrificazione efficace e previene l’usura prematura.
Applicazioni
Elettrodomestici
Componenti automobilistici
Piccoli riduttori
Componenti automobilistici
Piccoli riduttori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 30 g |
|---|---|
| Diametro interno | 15 mm |
| Diametro esterno | 32 mm |
| Larghezza | 9 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | s60..-2z |
| Regime di riferimento | 21500 rpm |
| Regime limite | 28500 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 2270 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 4750 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,41 IVA inclusa
- Esaurito