Cuscinetto radiale a sfere FAG 6306-2Z-C4, Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 19 mm | Diametro interno: 30 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6306-2Z-C4
Rubix:999200706012829
Produttore:0167231200040
EAN:4012801565660
0167231200040-CUSCINETTO A SFERE 6306-2Z-C4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167231200040-CUSCINETTO A SFERE 6306-2Z-C4


Cuscinetto a sfere a gola profonda 63..-2Z, a singola corona, secondo DIN 625-1
Cuscinetto a sfere a gola profonda 63..-2Z, fila singola, schermi, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso350 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza19 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic4
Serie63..-2z
Regime di riferimento10500 rpm
Regime limite11700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r16200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr30500 N
Codice doganale84821090
9,62 IVA esclusa
/ Unità
11,74 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.