Cuscinetto radiale a sfere FAG 6209-C-C3, Diametro esterno: 85 mm | Larghezza: 19 mm | Diametro interno: 45 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:6209-C3
FAG:6209-C-C3
Rubix:170000000517301
Produttore:0822979750030
EAN:4054364218959


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 19 mm |
Dettagli del prodotto : 0822979750030-CUSCINETTO A SFERE 6209-C-C3
Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio FAG è progettato appositamente per garantire prestazioni ottimali in un'ampia gamma di applicazioni industriali. Grazie al suo design aperto e alle sue caratteristiche tecniche avanzate, si impone come la scelta ideale in ambienti con basso livello di contaminazione.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto è un modello rigido a sfere a una fila, che consente una distribuzione uniforme dei carichi. Appartiene alla generazione C, presenta un gioco radiale aumentato C3, una gabbia in lamiera d’acciaio e un design aperto.
Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a sfere è aperto, il che significa che non dispone di un sistema di tenuta. Di conseguenza, è sensibile alla contaminazione da polvere e umidità. Per preservarne la durata e l’efficienza, si raccomanda di installare questo prodotto in ambienti puliti o di utilizzare protezioni adeguate per ridurre al minimo il rischio di infiltrazione di contaminanti.
Informazioni sul marchio:
FAG è un punto di riferimento imprescindibile nel settore dei cuscinetti e delle soluzioni di movimento. Con decenni di esperienza alle spalle, il marchio offre prodotti all’avanguardia, progettati per soddisfare le esigenze delle industrie moderne. FAG si dedica alla fornitura di cuscinetti ad alte prestazioni che contribuiscono a migliorare l’efficienza operativa delle aziende. Scegliere FAG significa optare per prodotti sviluppati secondo rigorosi standard di qualità e affidabilità, garantendo così il corretto funzionamento delle vostre attrezzature.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto è un modello rigido a sfere a una fila, che consente una distribuzione uniforme dei carichi. Appartiene alla generazione C, presenta un gioco radiale aumentato C3, una gabbia in lamiera d’acciaio e un design aperto.
Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a sfere è aperto, il che significa che non dispone di un sistema di tenuta. Di conseguenza, è sensibile alla contaminazione da polvere e umidità. Per preservarne la durata e l’efficienza, si raccomanda di installare questo prodotto in ambienti puliti o di utilizzare protezioni adeguate per ridurre al minimo il rischio di infiltrazione di contaminanti.
Informazioni sul marchio:
FAG è un punto di riferimento imprescindibile nel settore dei cuscinetti e delle soluzioni di movimento. Con decenni di esperienza alle spalle, il marchio offre prodotti all’avanguardia, progettati per soddisfare le esigenze delle industrie moderne. FAG si dedica alla fornitura di cuscinetti ad alte prestazioni che contribuiscono a migliorare l’efficienza operativa delle aziende. Scegliere FAG significa optare per prodotti sviluppati secondo rigorosi standard di qualità e affidabilità, garantendo così il corretto funzionamento delle vostre attrezzature.
Punti di forza
• Struttura a una fila: questa configurazione favorisce una distribuzione equilibrata dei carichi, rafforzando la stabilità e la durata del cuscinetto.
• Tecnologia di generazione C: garantisce un funzionamento silenzioso e riduce la resistenza al movimento.
• Gabbia in lamiera d’acciaio: offre una maggiore solidità, ottimizzando le prestazioni del cuscinetto in diverse condizioni d’uso.
• Gioco radiale ampliato C3: consente una migliore gestione delle variazioni termiche, rendendolo la scelta ideale per applicazioni soggette a fluttuazioni di temperatura.
• Design aperto: facilita la dissipazione del calore, rendendolo perfettamente adatto ad ambienti con temperature elevate.
• Tecnologia di generazione C: garantisce un funzionamento silenzioso e riduce la resistenza al movimento.
• Gabbia in lamiera d’acciaio: offre una maggiore solidità, ottimizzando le prestazioni del cuscinetto in diverse condizioni d’uso.
• Gioco radiale ampliato C3: consente una migliore gestione delle variazioni termiche, rendendolo la scelta ideale per applicazioni soggette a fluttuazioni di temperatura.
• Design aperto: facilita la dissipazione del calore, rendendolo perfettamente adatto ad ambienti con temperature elevate.
Applicazioni
Il suo design aperto è perfettamente adatto ad ambienti in cui la presenza di particelle contaminanti è minima e in cui sono in atto protezioni aggiuntive. Questo cuscinetto si dimostra inoltre performante nelle macchine che operano in condizioni di funzionamento variabili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 19 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 62..-c |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 9900 rpm |
| Regime limite | 12700 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 20300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 33500 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,25 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore