Cuscinetto radiale a sfere FAG 6314-H-2Z-SN-C3, Diametro esterno: 150 mm | Larghezza: 35 mm | Diametro interno: 70 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6314-H-2Z-SN-C3
Rubix:999201229090671
Produttore:0949150240030
EAN:4054372419478


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 35 mm |
Dettagli del prodotto : 6314-H-2Z-SN-C3
Cuscinetto a sfere a gola profonda 63..-H-2Z, fila singola, serie H, schermi, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 35 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 63..-h-2z |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 6100 rpm |
| Regime limite | 5200 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 68040 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 104130 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS