0584301050040-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 24130-BE-XL-C4

Cuscinetto orientabile a rulli con 2 file di rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:24130-BE-XL-C4
Rubix:999210325073983
Produttore:0584301050040
EAN:4012802401455
0584301050040-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 24130-BE-XL-C4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno150 mm
Diametro esterno250 mm
Larghezza100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0584301050040-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 24130-BE-XL-C4


Cuscinetto a sfere a due file di rulli 241..-BE-XL, simmetrico con disco con bordo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso19600 g
Diametro interno150 mm
Diametro esterno250 mm
Larghezza100 mm
Gioco dei cuscinettic4
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Peso19,22 kg
Regime di riferimento1270 rpm
Regime limite2370 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1520000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1050000 N
Codice doganale84823000
€ 671,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 819,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione