0190386900000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23332-A-MA-T41A

Cuscinetto orientabile a rulli con 2 file di rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:23332-A-MA-T41A
Rubix:999210325074257
Produttore:0190386900000
EAN:4012801298957
0190386900000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23332-A-MA-T41A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno160 mm
Diametro esterno340 mm
Larghezza136 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190386900000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23332-A-MA-T41A


Questo cuscinetto a due file di rulli è progettato specificamente per applicazioni soggette a vibrazioni o urti ripetuti. Grazie alla sua capacità di autoallineamento, compensa naturalmente i disallineamenti o le deflessioni dell’albero. Questo modello aperto, senza guarnizioni, è dotato di una gabbia massiccia in ottone guidata dall’anello esterno e sopporta carichi pesanti, sia radiali che assiali.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a due file di rulli presenta un design rinforzato per macchine soggette a sollecitazioni vibratorie o cicliche intense. È dotato di un foro cilindrico che consente il montaggio diretto sull’albero, garantendo un’elevata stabilità durante il funzionamento. Il suo anello interno è progettato con due spallamenti laterali e uno centrale, il che rafforza la tenuta assiale e la rigidità dell’insieme. La sua gabbia in ottone offre un’eccellente resistenza meccanica, termica e chimica, consentendo velocità di rotazione elevate. Il gioco radiale interno C4 consente di assorbire meglio gli aumenti di temperatura ed evitare il surriscaldamento. Inoltre, questo cuscinetto compensa i disallineamenti dinamici e statici, mantenendo al contempo la propria rigidità.

Manutenzione:
Questo cuscinetto aperto non contiene lubrificante di serie. Deve quindi essere lubrificato regolarmente dall’utente, in base alle condizioni di esercizio. Può infatti funzionare in un intervallo di temperature compreso tra –30 °C e +200 °C, a seconda del lubrificante scelto. Una scanalatura anulare con tre fori di lubrificazione consente una rilubrificazione efficace e favorisce una buona distribuzione del grasso nonché l’evacuazione delle impurità. In ambienti contaminati, si raccomanda una frequenza di lubrificazione più ravvicinata. È essenziale garantire la massima pulizia durante gli interventi per preservarne le prestazioni.

Tenuta:
Questo modello è progettato senza guarnizioni di tenuta integrate. È quindi esposto a contaminanti esterni, come polvere o umidità. Ciò facilita l’ispezione visiva e le operazioni di manutenzione. Tuttavia, questa configurazione richiede una manutenzione rigorosa e una pulizia impeccabile durante il montaggio e le rilubrificazioni.

Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio del gruppo Schaeffler, attore di primo piano nel settore dei cuscinetti. Da oltre 130 anni, FAG progetta soluzioni innovative per i settori industriali più tecnici. La sua competenza è riconosciuta nei campi dei cuscinetti, delle guide lineari e delle tecnologie di precisione. Il gruppo conta oltre 83.000 dipendenti in tutto il mondo e punta sull’innovazione, la qualità e la sostenibilità.

Vantaggi principali:
- Capacità di autoallineamento per compensare i disallineamenti e le flessioni dell’albero;
- Eccellente resistenza ai carichi radiali e assiali, anche in presenza di vibrazioni continue;
- Gabbia massiccia in ottone per un’elevata resistenza meccanica e una grande stabilità termica;
- Gioco radiale C4 adatto ad ambienti con forti sollecitazioni termiche e dinamiche;
- Rilubrificazione facilitata grazie alla scanalatura e ai fori sull’anello esterno;
- Design aperto per ispezione e manutenzione semplificate;
- Versione rinforzata T41A, ideale per applicazioni soggette a vibrazioni e cicliche.

Applicazioni:
Questo cuscinetto è perfettamente adatto a vagli vibranti, motori vibranti, tavoli vibranti, tramogge vibranti o compattatori. Trova inoltre impiego nelle macchine edili e negli impianti di lavorazione di inerti, sabbia o calcestruzzo. Il suo design lo rende compatibile con ambienti polverosi, soggetti a carichi elevati e regimi dinamici. È adatto anche alle attrezzature industriali in cui l’affidabilità meccanica ha la priorità sul comfort acustico.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso61300 g
Diametro interno160 mm
Diametro esterno340 mm
Larghezza136 mm
Gioco dei cuscinettic4
Gabbiaottone
Guarnizioneaprire
Regime limite2000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r2320000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1660000 N
Codice doganale84823000
2794,29 IVA esclusa
/ Unità
3409,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione