Riferimenti
Igus:GSM-4044-40
Rubix:160000000454701


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 44 mm |
| Larghezza | 40 mm |
Dettagli del prodotto : BOCCOLA IGLIDUR GSM-4044-40
Iglidur G cuscinetto radente, un cuscinetto universale economico, a secco, per carichi estremamente elevati, a basse e medie velocità di scorrimento, per semplici movimenti di snodo e rotazione, insensibile allo sporco.
Iglidur G cuscinetto radente, un cuscinetto universale economico, a secco, per carichi estremamente elevati, a basse e medie velocità di scorrimento, per semplici movimenti di snodo e rotazione, insensibile allo sporco.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 44 mm |
| Larghezza | 40 mm |
| Materiale | plastica |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione