0933117020000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 24092-BEA-XL-MB1

Cuscinetto sferico su 2 file di rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:24092-BEA-XL-MB1
Rubix:999210325074697
Produttore:0933117020000
EAN:4054371516888
0933117020000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 24092-BEA-XL-MB1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno460 mm
Diametro esterno680 mm
Larghezza218 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0933117020000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 24092-BEA-XL-MB1


Cuscinetto a sfere a sfere su 2 file di rulli 240..-BEA-XL-MB1, simmetrico a 2 bordi esterni con disco con bordo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno460 mm
Diametro esterno680 mm
Larghezza218 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaottone
Guarnizioneaprire
Peso274 kg
Regime di riferimento410 rpm
Regime limite800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r10200000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr5500000 N
10.239,11 IVA esclusa
/ Unità
12.491,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione