Cuscinetto radiale a sfere EZO 698-2Z, Diametro esterno: 19 mm | Larghezza: 6 mm | Diametro interno: 8 mm
Cuscinetto
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
EZO:698-2Z
Rubix:170000000655946





Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 19 mm |
| Larghezza | 6 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 698-ZZ
Miniature grooved ball bearing single-row, main dimensions acc. to DIN 625-1, covering disc made of steel sheet on both sides of the bearing
Miniature grooved ball bearing single-row, main dimensions acc. to DIN 625-1, covering disc made of steel sheet on both sides of the bearing
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 19 mm |
| Larghezza | 6 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione