SERIE DI FILIERE IN CUSTODIA 885853

CUTLINE 885853 M3-M12 SET DI FUSTELLE E GUIDE

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

GISS Cutline:885853
Rubix:999210315054799
EAN:3660338391019
SERIE DI FILIERE IN CUSTODIA 885853

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : SERIE DI FILIERE IN CUSTODIA 885853


Un set di filiere a norma DIN di alta qualità, fornito con filiere, cacciavite e guide. Le guide fornite con questo set riducono la probabilità di produzione di filettature ubriache o distorte. Offre un notevole risparmio di tempo e una riduzione degli scarti. Custodia in acciaio.
Contenuto
- Filiere: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
- Guide: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 mm
- Guida: 20x5, 20x7, 25x9, 38x14
- Cacciavite: Punta svasata 0,6x4,5 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi21
Composizioneacciaio (custodia)
129,69 IVA esclusa
/ Unità
158,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione