SERIE DI FILIERE IN CUSTODIA 885817

ROTEX GS 19 AL-H

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

GISS Cutline:885817
Rubix:999210315054784
EAN:3660338390753
SERIE DI FILIERE IN CUSTODIA 885817
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : SERIE DI FILIERE IN CUSTODIA 885817


I servogiunti senza gioco KTR ROTEX GS sono giunti in tre parti senza gioco con precarico. I vari design dei mozzi e le diverse durezze Shore offrono la soluzione ottimale per ogni applicazione nella tecnologia dell'automazione. Può essere utilizzato ovunque sia necessario posizionare con precisione gli azionamenti perché, nonostante le sue proprietà di smorzamento delle vibrazioni, è così rigido dal punto di vista torsionale che non è necessario scendere a compromessi in termini di precisione, anche con servoazionamenti altamente dinamici. ROTEX GS funziona con un sistema modulare. È disponibile in un'ampia gamma di mozzi di diverso design, che possono essere combinati all'interno di un'unica dimensione di accoppiamento.
Set di 7 matrici esagonali HSS M3-M12
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi7
Composizionem3; m4; m5; m6; m8; m10; m12
62,44 IVA esclusa
/ Unità
76,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione