9623-60970 CINGHIA TRAPEZOIDALE C97 22X2462LI C2520 LD DELTA C
Delta Classic C
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:C97 22x2462Li C2520 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000457691
Produttore:962360970
EAN:5414465304651


Riepilogo info tecniche
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c97 |
| Lunghezza interna | 2462 mm |
Dettagli del prodotto : 9623-60970 CINGHIA TRAPEZOIDALE C97 22X2462LI C2520 LD DELTA C
CINGHIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c97 |
| Lunghezza interna | 2462 mm |
| Lunghezza di orientamento | 2520 mm |
| Larghezza superiore | 22 mm |
| Altezza | 14 mm |
| Lunghezza esterna | 2550 mm |
| Sezione | 22 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Temperatura minima | -30 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione