9623-62100 CINGHIA TRAPEZOIDALE C210 22X5334LI C5392 LD DELTA
Delta Classic C
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gates:C210 22x5334Li C5392 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000457734
Produttore:962362100
EAN:5414465307409


Riepilogo info tecniche
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c210 |
| Lunghezza interna | 5334 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9623-62100 CINGHIA TRAPEZOIDALE C210 22X5334LI C5392 LD DELTA
CINGHIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c210 |
| Lunghezza interna | 5334 mm |
| Lunghezza esterna | 5446 mm |
| Larghezza superiore | 22 mm |
| Altezza | 14 mm |
| Lunghezza di orientamento | 5392 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 96,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 117,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione