9628-61870 CINGHIA TRAPEZOIDALE D187 32X4750LI D4825 LD DELTA
Delta Classic D
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:D187 32x4750Li D4825 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000458078
Produttore:962861870
EAN:5414465358289


Riepilogo info tecniche
| Profilo | d/32 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | d187 |
| Lunghezza interna | 4750 mm |
Dettagli del prodotto : 9628-61870 CINGHIA TRAPEZOIDALE D187 32X4750LI D4825 LD DELTA
CINGHIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | d/32 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | d187 |
| Lunghezza interna | 4750 mm |
| Lunghezza di orientamento | 4825 mm |
| Larghezza superiore | 32 mm |
| Altezza | 19 mm |
| Lunghezza esterna | 4884 mm |
| Sezione | 32 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Temperatura minima | -30 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 150,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 183,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione