9628-63940 CINGHIA TRAPEZOIDALE D394 32X10000LI D10075 LD DELT

Delta Classic D

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:D394 32x10000Li D10075 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000458105
Produttore:962863940
EAN:5414465358685
9628-63940 CINGHIA TRAPEZOIDALE D394 32X10000LI D10075 LD DELT

Riepilogo info tecniche

Profilod/32
Designazione della cinghiad394
Lunghezza interna10000 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9628-63940 CINGHIA TRAPEZOIDALE D394 32X10000LI D10075 LD DELT


CINGHIA

Informazioni tecniche


Attributi
Profilod/32
Designazione della cinghiad394
Lunghezza interna10000 mm
Lunghezza esterna10134 mm
Larghezza superiore32 mm
Altezza19 mm
Lunghezza di orientamento10075 mm
Sezione32 mm
Temperatura massima70 °C
Temperatura minima-30 °C
472,23 IVA esclusa
/ Unità
576,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione