9620-60590 CINGHIA TRAPEZOIDALE Z59 10X1498LI Z1520 LD DELTA C
Delta Classic Z
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:Z59 10x1498Li Z1520 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000457385
Produttore:962060590
EAN:5414465288180


Riepilogo info tecniche
| Profilo | z/10 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | z59 |
| Lunghezza interna | 1498 mm |
Dettagli del prodotto : 9620-60590 CINGHIA TRAPEZOIDALE Z59 10X1498LI Z1520 LD DELTA C
CINGHIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | z/10 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | z59 |
| Lunghezza interna | 1498 mm |
| Lunghezza esterna | 1536 mm |
| Larghezza superiore | 10 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1520 mm |
| Sezione | 10 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Temperatura minima | -30 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione