Riferimenti
Gates:SPZ722 DELTA NARROW
Rubix:160000000457752
Produttore:962460722
EAN:5414465307621


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spz |
|---|---|
| Larghezza superiore | 9,7 mm |
| Lunghezza di orientamento | 722 mm |
Dettagli del prodotto : 9624-60722 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPZ722 DELTA NARROW
CINGHIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spz |
|---|---|
| Larghezza superiore | 9,7 mm |
| Lunghezza di orientamento | 722 mm |
| Lunghezza interna | 685 mm |
| Lunghezza esterna | 735 mm |
| Spessore | 8 mm |
| Guainato | sì |
| Serie | delta narrow |
| Min. Temperatura d'impiego | -30 °C |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
| Diametro minimo della puleggia | 63 mm |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione